pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19684.28 PLACCA ROUND 4M CROMO - 19684.28

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Cromo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352449381

Codice prodotto

VIW19684.28

Cod. produttore

19684.28

Produttore

VIW

Numero di unità:

4

Colore:

Cromo

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

144.5 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Metallico

Codice RAL (simile):

9007

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

144.5 mm

Profondità:

8.5 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

90 mm

Placca Round 4 moduli, metallo, cromo.

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA