VIMAR SPA - VIW19684.13 PLACCA ROUND 4M CHAMPAGNE MATT - 19684.13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore:
BeigeNumero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Beige
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8007352604797
Codice prodotto
VIW19684.13
Cod. produttore
19684.13
Produttore
VIW
Numero di unità:
4
Colore:
Beige
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
144.5 mm
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Senza alogeni:
sì
Altezza:
90 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Codice RAL (simile):
1035
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
144.5 mm
Profondità:
8.5 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
90 mm


