pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19682.23 PLACCA ROUND 2M CENTRALI ARGENTO MATT - 19682.23

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Argento

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352448568

Codice prodotto

VIW19682.23

Cod. produttore

19682.23

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Argento

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

122 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

9022

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

122 mm

Profondità:

8.2 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

90 mm

Placca Round 2 moduli centrali, metallo, argento matt

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA