pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19672.AB.81 PLACCA ROUND 2M ANTIBATTERICO NERO - 19672.AB.81

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19672.AB.81 PLACCA ROUND 2M ANTIBATTERICO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352653382

Codice prodotto

VIW19672.AB.81

Cod. produttore

19672.AB.81

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

94.5 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

94.5 mm

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

94.5 mm

Profondità:

8.5 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

94.5 mm

Placca Round 2 moduli, tecnopolimero, materiale antibatterico, nero

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA