pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19671.61 PLACCA ROUND 1M REFLEX GRIGIO FUME - 19671.61

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura -

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352439801

Codice prodotto

VIW19671.61

Cod. produttore

19671.61

Produttore

VIW

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Vetro acrilico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

94.5 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Senza alogeni:

Altezza:

94.5 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

7043

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

94.5 mm

Profondità:

9.1 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

94.5 mm

Placca Round 1 modulo, tecnopolimero, Reflex grigio fumè

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA