VIMAR SPA - VIW19671.53 PLACCA ROUND 1M ACERO - 19671.53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 kg CO₂eq
EAN
8007352448049
Codice prodotto
VIW19671.53
Cod. produttore
19671.53
Produttore
VIW
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
1
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Legno
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Legno
Codice RAL (simile):
1001
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
94.5 mm
Altezza:
94.5 mm
Profondità:
8.5 mm
Larghezza di montaggio:
94.5 mm
Altezza della parte incassata:
94.5 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm

Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


