pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19669.04 PLACCA 8M (2+2+2+2)INT71 CL TITANIO MATT - 19669.04

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19669.04 PLACCA 8M (2+2+2+2)INT71 CL TITANIO MATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Colore - Titanio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352627932

Codice prodotto

VIW19669.04

Cod. produttore

19669.04

Produttore

VIW

Numero di unità:

8

Colore:

Titanio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

Numero di unità orizzontali:

8

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

8

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

303 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Senza alogeni:

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

7013

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

303 mm

Profondità:

8.6 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

90 mm

Placca Classic 8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm), metallo, titanio matt

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA