pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19669.01 PLACCA 8M (2+2+2+2)INT71 CL GRAFITE MATT - 19669.01

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19669.01 PLACCA 8M (2+2+2+2)INT71 CL GRAFITE MATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 8

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 8

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8007352627918

Codice prodotto

VIW19669.01

Cod. produttore

19669.01

Produttore

VIW

Numero di unità:

8

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

8

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

8

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

9001

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

303 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

8.6 mm

Larghezza di montaggio:

303 mm

Altezza della parte incassata:

90 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Classic 8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm), metallo, grafite matt