pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19668.B06 PLACCA CLASSIC 8M POLAR TOTAL LOOK - 19668.B06

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19668.B06 PLACCA CLASSIC 8M POLAR TOTAL LOOK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352538252

Codice prodotto

VIW19668.B06

Cod. produttore

19668.B06

Produttore

VIW

Numero di unità:

8

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

146.5 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

163 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

146.5 mm

Profondità:

9.3 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

163 mm

Placca Classic 8 moduli, metallo, polar total look, diaframma bianco

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA