VIMAR SPA - VIW19668.76 PLACCA CLASSIC 8M BLU MATT - 19668.76

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4Caratteristiche principali
Numero di unità - 8
Colore - Blu
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 Kg CO₂-eq
EAN
8007352447769
Codice prodotto
VIW19668.76
Cod. produttore
19668.76
Produttore
VIW
Numero di unità:
8
Colore:
Blu
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
2
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
2
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
145.5 mm
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Senza alogeni:
sì
Altezza:
162 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Codice RAL (simile):
5014
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
145.5 mm
Profondità:
9.3 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
162 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


