VIMAR SPA - VIW19660.73 PLACCA CLASSIC 14M AVORIO - 19660.73

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 14
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8007352439689
Codice prodotto
VIW19660.73
Cod. produttore
19660.73
Produttore
VIW
Numero di unità:
14
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
7
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
2
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
7
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
2
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
210 mm
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Senza alogeni:
sì
Altezza:
161 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Codice RAL (simile):
9002
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
210 mm
Profondità:
8.6 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
161 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


