pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19657.09 PLACCA CLASSIC 7M CROMO NERO - 19657.09

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Colore - Cromo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352447240

Codice prodotto

VIW19657.09

Cod. produttore

19657.09

Produttore

VIW

Numero di unità:

7

Colore:

Cromo

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

7

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

210 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Metallico

Codice RAL (simile):

9007

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

210 mm

Profondità:

8.6 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

90 mm

Placca Classic 7 moduli, metallo, cromo nero

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA