VIMAR SPA - VIW19652.65 PLACCA CLASSIC 2MC REFLEX SALVIA - 19652.65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 2
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.6 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.4 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
Arké
EAN
8007352552142
Codice prodotto
VIW19652.65
Cod. produttore
19652.65
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
2
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Vetro acrilico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Verde
Codice RAL (simile):
6019
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
122 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
9.1 mm
Larghezza di montaggio:
122 mm
Altezza della parte incassata:
90 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


