VIMAR SPA - VIW19644.08 PLACCA 6M (2+2+2)INT71 CL ACCIAIO SPAZZ - 19644.08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 6
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 6
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 kg CO₂eq
EAN
8007352627703
Codice prodotto
VIW19644.08
Cod. produttore
19644.08
Produttore
VIW
Numero di unità:
6
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
6
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
6
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Metallico
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Acciaio inox
Codice RAL (simile):
7048
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
232 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
8.6 mm
Larghezza di montaggio:
232 mm
Altezza della parte incassata:
90 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


