pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19642.12.01 PLACCA CLASSIC 2M OTTONE SPAZZOLATO - 19642.12.01

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19642.12.01 PLACCA CLASSIC 2M OTTONE SPAZZOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Ottone

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352721388

Codice prodotto

VIW19642.12.01

Cod. produttore

19642.12.01

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Ottone

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

sì

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

90 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Metallico

Codice RAL (simile):

1036

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

90 mm

Profondità:

8.6 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

Placca Classic 2 moduli, metallo, ottone spazzolato