pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19641.79 PLACCA CLASSIC 1M SILVER MATT - 19641.79

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Argento

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura -

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352445420

Codice prodotto

VIW19641.79

Cod. produttore

19641.79

Produttore

VIW

Numero di unità:

1

Colore:

Argento

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

90 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Senza alogeni:

Altezza:

90 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

9006

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

90 mm

Profondità:

8.6 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

90 mm

Placca Classic 1 modulo, tecnopolimero, silver matt

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA