pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19641.71 PLACCA CLASSIC 1M NERO - 19641.71

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19641.71 PLACCA CLASSIC 1M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352438903

Codice prodotto

VIW19641.71

Cod. produttore

19641.71

Produttore

VIW

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

90 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

8.6 mm

Larghezza di montaggio:

90 mm

Altezza della parte incassata:

90 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Classic 1 modulo, tecnopolimero, nero