VIMAR SPA - VIW19496 BY-ALARM SIRENA DA INTERNO GRIGIO - 19496

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Grigio
volume - 77 dB
Tipo di tono - Altro
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8007352548688
Codice prodotto
VIW19496
Cod. produttore
19496
Produttore
VIW
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Grigio
volume:
77 dB
Tipo di tono:
Altro
Tipo di corrente:
DC
Tipo di montaggio:
Incassato
Trasformatore incorporato:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Corrente assorbita:
0.11 A
Sirena By-alarm da interno, 2 suonerie selezionabili, impostazione volume beep inserimento/disinserimento, segnalazione allarme a LED rosso, grigio - 3 moduli


