VIMAR SPA - VIW19477.B BY-ALARM PLUS ADATT.INSERITORE 1M BIANCO - 19477.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 2220 mm
Altezza - 4900 mm
Profondità - 2020 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007352708945
Codice prodotto
VIW19477.B
Cod. produttore
19477.B
Produttore
VIW
Materiale:
Plastica
Larghezza:
2220 mm
Altezza:
4900 mm
Profondità:
2020 mm
Adattatore per inseritore By-alarm Plus, bianco

Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


