VIMAR SPA - VIW19463.B INTERRUTTORE A BADGE VERTICALE 2M BIANCO - 19463.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia/connessione - Senza
Metodo di lettura - Supporto dati
Tipo di montaggio - Incassato
Stand-alone - sì
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 250...250.01 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007352563773
Codice prodotto
VIW19463.B
Cod. produttore
19463.B
Produttore
VIW
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Metodo di lettura:
Supporto dati
Tipo di montaggio:
Incassato
Stand-alone:
sì
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
250...250.01 V
Tensione d'esercizio in DC:
220...230 V
Collegabile in rete:
no
Allacciamento PC:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Uscita segnale:
Senza
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
250...250.01 V
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Temperatura d'esercizio:
5...35 °C
Larghezza:
44.8 mm
Altezza:
49 mm
Profondità:
43.5 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


