pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19463.AB.B INTERRUTTORE BADGE VERT. 2M ANTIBATT. B - 19463.AB.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19463.AB.B INTERRUTTORE BADGE VERT. 2M ANTIBATT. B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

  • Metodo di lettura - Supporto dati

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Stand-alone - sì

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 250...250.01 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352652668

Codice prodotto

VIW19463.AB.B

Cod. produttore

19463.AB.B

Produttore

VIW

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Metodo di lettura:

Supporto dati

Tipo di montaggio:

Incassato

Stand-alone:

sì

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

250...250.01 V

Tensione d'esercizio in DC:

220...230 V

Collegabile in rete:

no

Allacciamento PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Uscita segnale:

Senza

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

250...250.01 V

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

5...35 °C

Tipologia:

Altro

Larghezza:

44.8 mm

Altezza:

49 mm

Profondità:

43.5 mm

Interruttore elettronico a badge verticale, uscita a relè NO 4 A 250 V~ (NON SELV), alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, illuminazione della tasca per individuazione al buio, trimmer di regolazione del tempo di spegnimento dopo l’estrazione della card, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA