pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19405.06.M INTERRUTTORE MT 1P+N C6 120-230V METAL - 19405.06.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19405.06.M INTERRUTTORE MT 1P+N C6 120-230V METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 6 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352600621

Codice prodotto

VIW19405.06.M

Cod. produttore

19405.06.M

Produttore

VIW

Corrente nominale:

6 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

6 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Tipo di montaggio:

Incasso

Caratteristica di intervento:

C

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

1.5 kA

Protezione da scatto intempestivo:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP40

Classe di limitazione energetica:

1

Profondità di incasso:

38 mm

Categoria di sovratensione:

3

Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 6, 120-230 V~ 50-60 Hz, p.i. 1500 A, Metal

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA