pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16782.34 PLACCA CLASSICA 2M PANN.NICHEL SPAZZ - 16782.34

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16782.34 PLACCA CLASSICA 2M PANN.NICHEL SPAZZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Titanio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura -

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352151291

Codice prodotto

VIW16782.34

Cod. produttore

16782.34

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Titanio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

40 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Senza alogeni:

Altezza:

137 mm

Protezione della superficie:

Metallico

Codice RAL (simile):

7048

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

40 mm

Profondità:

8.9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

137 mm

Placca Classica 2 moduli per pannelli, metallo pressofuso, nichel spazzolato

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA