pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16781.21 PLACCA CLASSICA 1M PANN.ARGENTO MET - 16781.21

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16781.21 PLACCA CLASSICA 1M PANN.ARGENTO MET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Argento

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura -

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352082625

Codice prodotto

VIW16781.21

Cod. produttore

16781.21

Produttore

VIW

Numero di unità:

1

Colore:

Argento

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Altro

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

40 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Senza alogeni:

Altezza:

80 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

9023

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

40 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

80 mm

Placca Classica 1 modulo per pannelli, metallo pressofuso, argento metallizzato

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA