pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16753.01 PLACCA RONDO 3M BIANCO - 16753.01

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16753.01 PLACCA RONDO 3M BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 3

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8007352091788

Codice prodotto

VIW16753.01

Cod. produttore

16753.01

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

3

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

123 mm

Altezza:

82 mm

Profondità:

9 mm

Larghezza di montaggio:

123 mm

Altezza della parte incassata:

82 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Rondò 3 moduli, metallo pressofuso, bianco

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA