pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16748.16 PLACCA CLASSICA 12M NERO - 16748.16

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16748.16 PLACCA CLASSICA 12M NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 12

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura -

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352114616

Codice prodotto

VIW16748.16

Cod. produttore

16748.16

Produttore

VIW

Numero di unità:

12

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

Numero di unità orizzontali:

6

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

6

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

206 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Senza alogeni:

Altezza:

150 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

206 mm

Profondità:

11 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

150 mm

Placca Classica 12 moduli, tecnopolimero, nero

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA