VIMAR SPA - VIW16744.15 PLACCA CLASSICA 4M GRIGIO GRAFITE - 16744.15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Antracite
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8007352066137
Codice prodotto
VIW16744.15
Cod. produttore
16744.15
Produttore
VIW
Numero di unità:
4
Colore:
Antracite
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
145 mm
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Senza alogeni:
sì
Altezza:
82 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Codice RAL (simile):
7043
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
145 mm
Profondità:
8.9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
82 mm


