pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16744.04 PLACCA CLASSICA 4M BIANCO IDEA - 16744.04

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16744.04 PLACCA CLASSICA 4M BIANCO IDEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352032606

Codice prodotto

VIW16744.04

Cod. produttore

16744.04

Produttore

VIW

Numero di unità:

4

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

145 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

82 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9001

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

145 mm

Profondità:

8.9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

82 mm

Placca Classica 4 moduli, tecnopolimero, bianco Idea