VIMAR SPA - VIW16736.46 PLACCA CLASSICA 6M ARDESIA - 16736.46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
6Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Colore - Grigio
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8007352031210
Codice prodotto
VIW16736.46
Cod. produttore
16736.46
Produttore
VIW
Numero di unità:
6
Colore:
Grigio
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
6
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
6
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
195 mm
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Senza alogeni:
sì
Altezza:
82 mm
Protezione della superficie:
Metallico
Codice RAL (simile):
7011
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
195 mm
Profondità:
9.3 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
82 mm


