VIMAR SPA - VIW16733.32 PLACCA CLASSICA 3M ORO LUCIDO - 16733.32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
3Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Oro
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
8007352033641
Codice prodotto
VIW16733.32
Cod. produttore
16733.32
Produttore
VIW
Numero di unità:
3
Colore:
Oro
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
3
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
120 mm
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Senza alogeni:
sì
Altezza:
82 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Codice RAL (simile):
1036
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
120 mm
Profondità:
9.3 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
82 mm


