pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW16465.B INTERRUTTORE A BADGE VERTICALE BIANCO - 16465.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW16465.B INTERRUTTORE A BADGE VERTICALE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

  • Metodo di lettura - Supporto dati

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Stand-alone - sì

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 250...250.01 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352301993

Codice prodotto

VIW16465.B

Cod. produttore

16465.B

Produttore

VIW

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Metodo di lettura:

Supporto dati

Tipo di montaggio:

Incassato

Stand-alone:

sì

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

250...250.01 V

Collegabile in rete:

no

Allacciamento PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Uscita segnale:

Senza

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

250...250.01 V

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

5...45 °C

Larghezza:

74.8 mm

Altezza:

50.1 mm

Profondità:

49.2 mm

Interruttore elettronico a badge con tasca verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz e 24 V d.c. (SELV), bianco - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)