VIMAR SPA - VIW14669.40 PLACCA 8M (2+2+2+2) INT71 REFLEX CENERE - 14669.40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 8
Colore - Grigio
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8007352432284
Codice prodotto
VIW14669.40
Cod. produttore
14669.40
Produttore
VIW
Numero di unità:
8
Colore:
Grigio
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
8
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
8
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Vetro acrilico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
293 mm
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Senza alogeni:
sì
Altezza:
80 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Codice RAL (simile):
7023
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
293 mm
Profondità:
9.3 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
80 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA