VIMAR SPA - VIW14669.25 PLACCA 8M (2+2+2+2) INT71 ORO OPACO - 14669.25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 8
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 8
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 8
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,9 kg CO₂eq
EAN
8007352432345
Codice prodotto
VIW14669.25
Cod. produttore
14669.25
Produttore
VIW
Numero di unità:
8
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
8
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
8
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Metallico
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Oro
Codice RAL (simile):
1036
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
293 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
9 mm
Larghezza di montaggio:
293 mm
Altezza della parte incassata:
80 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm

Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


