pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14669.21 PLACCA 8M (2+2+2+2) INT71 NICHEL OPACO - 14669.21

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14669.21 PLACCA 8M (2+2+2+2) INT71 NICHEL OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 8

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 8

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352432420

Codice prodotto

VIW14669.21

Cod. produttore

14669.21

Produttore

VIW

Numero di unità:

8

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

8

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

8

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Titanio

Codice RAL (simile):

7048

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

293 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

9 mm

Larghezza di montaggio:

293 mm

Altezza della parte incassata:

80 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca 8 moduli (2+2+2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, nichel opaco

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA