pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14668.24 PLACCA 8M ORO LUCIDO - 14668.24

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14668.24 PLACCA 8M ORO LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 8

  • Colore - Oro

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352337763

Codice prodotto

VIW14668.24

Cod. produttore

14668.24

Produttore

VIW

Numero di unità:

8

Colore:

Oro

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

142.5 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Senza alogeni:

Altezza:

151 mm

Protezione della superficie:

Metallico

Codice RAL (simile):

1036

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

142.5 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

151 mm

Placca 8 moduli (4+4), tecnopolimero, oro lucido

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA