pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14667.02 PLACCA 2M PANNELLI AVORIO - 14667.02

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14667.02 PLACCA 2M PANNELLI AVORIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 1

  • Numero di unità verticali - 2

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8007352114333

Codice prodotto

VIW14667.02

Cod. produttore

14667.02

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

1

Numero di unità verticali:

2

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con cornice di montaggio:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9002

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

40 mm

Altezza:

137 mm

Profondità:

9 mm

Larghezza di montaggio:

40 mm

Altezza della parte incassata:

137 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca 2 moduli per pannelli, tecnopolimero, avorio

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA