pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14657U.AB.01 PLACCA PLANA UP 7M BIANCO ANTIB. - 14657U.AB.01

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14657U.AB.01 PLACCA PLANA UP 7M BIANCO ANTIB.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352788695

Codice prodotto

VIW14657U.AB.01

Cod. produttore

14657U.AB.01

Produttore

VIW

Numero di unità:

7

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

7

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

208.5 mm

Trattamento antibatterico:

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

Altezza:

86 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9016

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

208.5 mm

Placca Plana Up 7 moduli, tecnopolimero, materiale antibatterico, bianco