VIMAR SPA - VIW14657.27 PLACCA 7M TECNOPOLIMERO SILVER - 14657.27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 7
Colore - Argento
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
5 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8007352701335
Codice prodotto
VIW14657.27
Cod. produttore
14657.27
Produttore
VIW
Numero di unità:
7
Colore:
Argento
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
7
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
7
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
206 mm
Trattamento antibatterico:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
80 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Codice RAL (simile):
9023
Trasparente:
no
Profondità:
9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


