VIMAR SPA - VIW14657.21 PLACCA 7M NICHEL OPACO - 14657.21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore:
TitanioNumero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
7Caratteristiche principali
Numero di unità - 7
Colore - Titanio
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
8007352114012
Codice prodotto
VIW14657.21
Cod. produttore
14657.21
Produttore
VIW
Numero di unità:
7
Colore:
Titanio
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
7
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
7
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
206 mm
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Senza alogeni:
sì
Altezza:
80 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Codice RAL (simile):
7048
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
206 mm
Profondità:
9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
80 mm


