pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14654U.31 PLACCA PLANA UP 4M CHAMPAGNE - 14654U.31

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14654U.31 PLACCA PLANA UP 4M CHAMPAGNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Beige

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352790810

Codice prodotto

VIW14654U.31

Cod. produttore

14654U.31

Produttore

VIW

Numero di unità:

4

Colore:

Beige

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

1466 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

Altezza:

86 mm

Protezione della superficie:

Metallico

Codice RAL (simile):

1035

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

1466 mm

Profondità:

9.8 mm

Placca Plana Up 4 moduli, tecnopolimero, champagne