VIMAR SPA - VIW14653.27 PLACCA 3M TECNOPOLIMERO SILVER - 14653.27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore:
ArgentoNumero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
3Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Argento
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
8007352701441
Codice prodotto
VIW14653.27
Cod. produttore
14653.27
Produttore
VIW
Numero di unità:
3
Colore:
Argento
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
3
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
120 mm
Trattamento antibatterico:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
80 mm
Protezione della superficie:
Laccato
Codice RAL (simile):
9023
Trasparente:
no
Profondità:
9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


