pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14652.02 PLACCA 2M CENTRALI AVORIO - 14652.02

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14652.02 PLACCA 2M CENTRALI AVORIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352120150

Codice prodotto

VIW14652.02

Cod. produttore

14652.02

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

120 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

80 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9002

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

120 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

80 mm

Placca 2 moduli centrali, tecnopolimero, avorio

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA