pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14649.49 PLACCA 5M BS REFLEX TABACCO - 14649.49

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14649.49 PLACCA 5M BS REFLEX TABACCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 5

  • Colore - Marrone

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura -

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352372375

Codice prodotto

VIW14649.49

Cod. produttore

14649.49

Produttore

VIW

Numero di unità:

5

Colore:

Marrone

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

Numero di unità orizzontali:

5

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

5

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Vetro acrilico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

155 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Senza alogeni:

Altezza:

95 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

8003

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

155 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

95 mm

Placca 5 moduli BS, tecnopolimero, Reflex tabacco

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA