pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14648.43 PLACCA 3M BS REFLEX AMBRA - 14648.43

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 3

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Plana

EAN

8007352372047

Codice prodotto

VIW14648.43

Cod. produttore

14648.43

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

3

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Vetro acrilico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Giallo

Codice RAL (simile):

1024

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

95 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

9 mm

Larghezza di montaggio:

95 mm

Altezza della parte incassata:

95 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca 3 moduli BS, tecnopolimero, Reflex ambra.