pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14644.49 PLACCA 6M (2+2+2) INT71 REFLEX TABACCO - 14644.49

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14644.49 PLACCA 6M (2+2+2) INT71 REFLEX TABACCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

6

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Marrone

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352432628

Codice prodotto

VIW14644.49

Cod. produttore

14644.49

Produttore

VIW

Numero di unità:

6

Colore:

Marrone

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

6

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

6

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Vetro acrilico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

222 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

80 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

8003

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

222 mm

Profondità:

9.3 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

80 mm

Placca 6 moduli (2+2+2 interasse 71 mm), tecnopolimero, Reflex Tabacco