pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14642U.33 PLACCA PLANA UP 2M TITANIO - 14642U.33

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14642U.33 PLACCA PLANA UP 2M TITANIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Titanio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352791091

Codice prodotto

VIW14642U.33

Cod. produttore

14642U.33

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Titanio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

86 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

Altezza:

86 mm

Protezione della superficie:

Metallico

Codice RAL (simile):

7048

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

86 mm

Placca Plana Up 2 moduli, tecnopolimero, titanio