pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14641U.18 PLACCA PLANA UP 1M TERRACOTTA MATT - 14641U.18

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14641U.18 PLACCA PLANA UP 1M TERRACOTTA MATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Rosso

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352790278

Codice prodotto

VIW14641U.18

Cod. produttore

14641U.18

Produttore

VIW

Numero di unità:

1

Colore:

Rosso

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

86 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

Altezza:

86 mm

Protezione della superficie:

Satinato

Codice RAL (simile):

3012

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

86 mm

Profondità:

9.9 mm

Placca Plana Up 1 modulo, tecnopolimero, terracotta matt