VIMAR SPA - VIW14641U.01 PLACCA PLANA UP 1M BIANCO - 14641U.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
8007352788442
Codice prodotto
VIW14641U.01
Cod. produttore
14641U.01
Produttore
VIW
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
1
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
86 mm
Trattamento antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Senza alogeni:
sì
Altezza:
86 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Codice RAL (simile):
9016
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
86 mm
Profondità:
9.9 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA


