pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14641.06 PLACCA 1M BIANCO GRANITO - 14641.06

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14641.06 PLACCA 1M BIANCO GRANITO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - sì

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352122741

Codice prodotto

VIW14641.06

Cod. produttore

14641.06

Produttore

VIW

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

80 mm

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

80 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9001

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

80 mm

Profondità:

9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

80 mm

Placca 1 modulo, tecnopolimero, bianco granito

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA