pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14479.SL BY-ALARM PLUS RIVEL. DT INCASSO SILVER - 14479.SL

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnalazione - Infrarossi/microonde (Dual)

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Corrente d'esercizio - 28 mA

  • Tensione d'esercizio - 12...12.01 V

  • Monitoraggio della copertura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352548732

Codice prodotto

VIW14479.SL

Cod. produttore

14479.SL

Produttore

VIW

Tipo di segnalazione:

Infrarossi/microonde (Dual)

Tipo di montaggio:

Incasso

Corrente d'esercizio:

28 mA

Tensione d'esercizio:

12...12.01 V

Monitoraggio della copertura:

Caratteristica:

Altro

Altezza:

49 mm

Larghezza:

44.8 mm

Profondità:

43.5 mm

Sistema radio:

no

Descrizione: By-alarm rivelatore IR+microonde Silver. Descrizione estesa: Rivelatore By-alarm di presenza ad infrarossi passivi e a microonde, Silver - 2 moduli.

VIMAR SPA

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA